曜日別特売

オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形

オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 角形 - ODELIC(オーデリック)

高演色照明R15クラス2

仕様紐スイッチ付種別LED一体型取付引っ掛けシーリングスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯定格消費電力(W)34色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)35(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3869(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~8内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434700OP252405BRセード:樹脂シート(和紙入)□5132.4138白木
53,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434718OP252541BRセード:ポリエステル強化和紙□4251.6110
38,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434675OP252363BRセード:ポリエステル強化和紙□4902.1119白木
41,800
取扱い終了
返品不可
45434684OP252363Rセード:ポリエステル強化和紙□4902.1119白木
42,800
取扱い終了
返品不可
45434709OP252406BRセード:樹脂シート(和紙入)□5092.2108白木
51,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする