ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト
和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
セード:樹脂(乳白)
幅(mm)
□490
質量(kg)
2.6
取付
引っ掛けシーリング
高さ(mm)
126
材質(本体)
樹脂(白木色)
全高(mm)
286~686
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45434727
OP252969BR
壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
44
2700~6500
電球色~昼光色
固有:112.4
¥
48,800
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434736
OP252969R
壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
44
2700~6500
電球色~昼光色
固有:112.4
¥
49,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434745
OP252970BR
壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
34
2700~6500
電球色~昼光色
固有:113.7
¥
38,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434754
OP252970NR
全灯→エコ点灯→常夜灯→消
29
5000
昼白色
固有:133.4
¥
31,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434770
OP252970R
壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
34
2700~6500
電球色~昼光色
固有:113.7
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434779
OP252971NR
全灯→エコ点灯→常夜灯→消
24
5000
昼白色
固有:125.4
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください