曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 六角形縦格子 - ODELIC(オーデリック)

和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します
和の建具を思わせる端正な格子意匠
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)取付引っ掛けシーリング高さ(mm)185材質(本体)桐(オイルステイン)スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)353~753対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間デザイン六角形縦格子別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45434788OP252687BR□6202.644固有:101.345(100V)
78,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45434797OP252688BR□5702.435固有:100.835(100V)
68,800
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする