曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト伝統文様

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト伝統文様 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト伝統文様 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト伝統文様 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト伝統文様 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト伝統文様 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト伝統文様 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト伝統文様 - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト伝統文様 - ODELIC(オーデリック)

フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです
麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠です
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型幅(mm)□450質量(kg)2.7取付引っ掛けシーリング高さ(mm)140材質(本体)アクリル(和紙貼り)スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)304~704対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
定格光束(Lm)
適用畳数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45435095OP252827BR44固有:101.345(100V)4460(白色時の値)~12
78,800
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435104OP252828BR34固有:101.435(100V)3450(白色時の値)~8
70,800
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする