ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED エクステリア ポーチライト 別売センサー対応
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト
ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します
種別
LED電球シャンデリア球状4.8W(E17)No.253E1
材質
グローブ:ガラス(セピア色・模様入)
幅(mm)
124
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
294
材質(本体)
ステンレス/アルミ(鉄色ラスティ)
奥行(mm)
192
構造
防雨型
定格消費電力(W)
4.8
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:22.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
5(100V)
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
110
内容量
1台
注意
※絶縁台別売
※人検知カメラ別売
※センサー別売
※手造りのため、写真と多少異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45435576
OG254239LC1
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください