曜日別特売

オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイル

オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイル - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイル - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイル - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト 欧風スタイル - ODELIC(オーデリック)

伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり
趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています

種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271Gカバー面取りガラス(透明)材質(本体)アルミダイカスト(黒色)構造防雨型色温度(K)2700固定方法アンカーボルト固定式ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7光源寿命20000時間演色指数(Ra)80調光率(%)100-5調光可能内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
定格消費電力(W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45435594OG092841LC2664.721504.25(100V)
108,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435610OG092842LC515722148.410(100V)
148,000
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする