曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト シーサー - ODELIC(オーデリック)

悪霊の侵入を防ぎ災いから家を守る魔よけの獅子・シーサー
300余年の歴史を誇る壺屋焼の陶工の手によるボーチライトです
別売人検知カメラ対応。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ220質量(kg)1.9材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)148構造防雨型定格消費電力(W)5.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具40W相当別売品番【絶縁台】PF218W演色指数(Ra)94定格光束(Lm)200内容量1台
注意
※絶縁台別売
※仕上げが写真と多少異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45435707OG041604LCR壺屋焼(素焼き)
38,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435716OG041605LCR壺屋焼(素焼き)
38,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435725OG041606LCR壺屋焼(ゴス/アメ)
38,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435734OG041607LCR壺屋焼(ゴス/アメ)
38,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする