曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト DECO WALL LIGHT - ODELIC(オーデリック)

DECO WALL LIGHT
壁面をグラフィカルに彩るあかりの提案。ポーチライトとして、装飾として、住宅や店舗を華やかなものにします
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型材質(本体)ステンレス奥行(mm)53構造防雨型定格消費電力(W)5.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※水はけが良く浸水の恐れのない場所に設置してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
デザイン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45435768OG264147R2600.9220レモンリーフ
38,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435777OG264148R2300.9240シュガーリーフ
38,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435786OG264149R4251.3390ネコ
39,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435795OG264150R490(mm)1.6390ネコ
39,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする