曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 シンプルデザイン - ODELIC(オーデリック)

超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト
選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます
建築と同化する超薄型設計
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)54構造防雨・防湿型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可内容量1台
注意
※温泉地使用不可
※調光器不可
※人検知カメラ別売
※センサー別売
※別売人検知カメラ・別売センサー取付時は壁面横向き取付専用、浴室使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
材質(本体)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45435804OG254241R3201050.7樹脂(シルバー色)4.8
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435820OG254242R3201050.7樹脂(シルバー色)4.6
21,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435829OG254243R3261101.1ステンレス(鏡面)4.8
27,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435838OG254244R3201050.7ステンレス(鏡面)4.6
27,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする