曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 和風木調 - ODELIC(オーデリック)

高演色照明R15クラス2

種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)340幅(mm)125質量(kg)1構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※人検知カメラ別売
※センサー別売
※別売人検知カメラ・別売センサー取付時は壁面横向き取付専用
※人感センサー付器具は横向き取付専用です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
材質(本体)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45435908OG254255R64樹脂(白木調)4.6固有:87.36(100V)
34,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435917OG254256R80樹脂(白木調)5.1固有:78.87(100V)
45,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435926OG254257R64樹脂(民芸塗)4.6固有:52.16(100V)
31,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435935OG254258R80樹脂(民芸塗)5.1固有:477(100V)
42,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする