ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト ロートアイアン調
鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)
338
幅(mm)
125
質量(kg)
1
材質(本体)
樹脂(鉄色ラスティ)
構造
防雨型
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
240
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※人検知カメラ別売
※センサー別売
※別売人検知カメラ・別売センサー取付時は壁面横向き取付専用
※人感センサー付器具は横向き取付専用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45435944
OG254253R
70
4.6
固有:52.1
6(100V)
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435960
OG254254R
86
5.1
固有:47
7(100V)
¥
43,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください