ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング バッフルタイプ
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します
まぶしさを抑えるバッフルタイプ
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
長さ(mm)
194
幅(mm)
64
質量(kg)
0.7
取付
傾斜天井取付:可能(~45°)
高さ(mm)
70
構造
防雨型
定格消費電力(W)
3.9
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45435969
OG264097LR
アルミダイカスト(黒色)
2700
電球色
固有:69.4
271
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435978
OG264097NR
アルミダイカスト(黒色)
5000
昼白色
固有:77.9
304
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435987
OG264098LR
アルミダイカスト(マットシルバー色)
2700
電球色
固有:77.1
301
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435996
OG264098NR
アルミダイカスト(マットシルバー色)
5000
昼白色
固有:86.6
338
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください