曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 - ODELIC(オーデリック)

アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています
高演色照明R15クラス2

幅(mm)Φ145質量(kg)1取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)80構造防雨型定格消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
カバー
材質(本体)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45436048OG254598LRLEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293JLアクリル(ケシ)アルミダイカスト(オフホワイト色)2700電球色
18,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436057OG254598NRLEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293JNアクリル(ケシ)アルミダイカスト(オフホワイト色)5000昼白色
18,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436066OG254599LRLEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293JLアクリル(ケシ)アルミダイカスト(黒色)2700電球色
18,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436075OG254599NRLEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293JNアクリル(ケシ)アルミダイカスト(黒色)5001昼白色
18,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436084OG254600LRLEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293JLアクリル(ケシ)アルミダイカスト(マットシルバー色)2700電球色
18,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436100OG254600NRLEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293JNアクリル(ケシ)アルミダイカスト(マットシルバー色)5002昼白色
18,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436109OG254601LRLEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293JLガラス(ケシ)アルミダイカスト(オフホワイト色)2700電球色
18,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436118OG254601NRLEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293JNガラス(ケシ)アルミダイカスト(オフホワイト色)5000昼白色
18,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436127OG254602LRLEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293JLガラス(ケシ)アルミダイカスト(黒色)2700電球色
18,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436136OG254602NRLEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293JNガラス(ケシ)アルミダイカスト(黒色)5000昼白色
18,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436145OG254603LRLEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293JLガラス(ケシ)アルミダイカスト(マットシルバー色)2700電球色
18,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436154OG254603NRLEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293JNガラス(ケシ)アルミダイカスト(マットシルバー色)5000昼白色
18,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする