曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応 - ODELIC(オーデリック)

別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2

材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面取付兼用調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※絶縁台別売
※人検知カメラ別売
※センサー別売
※別売人検知カメラは壁面取付専用です。
※別売センサーは壁面取付と天井面取付で対応するセンサー型番が異なりますのでご注意ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45436170OG254977LCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TLΦ2201.5100アルミダイカスト(マットシルバー)
27,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436179OG254977NCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TNΦ2201.5100アルミダイカスト(マットシルバー)
27,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436188OG254978LCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TLΦ2201.5100アルミダイカスト(黒)
27,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436197OG254978NCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TNΦ2201.5100アルミダイカスト(黒)
27,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436206OG254979LCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TL□2202.6102アルミダイカスト(マットシルバー)
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436215OG254979NCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TN□2202.6102アルミダイカスト(マットシルバー)
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436224OG254980LCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TL□2202.6102アルミダイカスト(黒)
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436240OG254980NCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TN□2202.6102アルミダイカスト(黒)
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする