曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ145 天井取付専用

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ145 天井取付専用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ145 天井取付専用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ145 天井取付専用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ145 天井取付専用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ145 天井取付専用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ145 天井取付専用 - ODELIC(オーデリック)

天井直付専用の防雨型シーリングライトです
屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
高演色照明R15クラス2

種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L幅(mm)Φ145カバーガラス(ケシ)質量(kg)1高さ(mm)80構造防雨型定格消費電力(W)7.3色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)502調光率(%)連続100-5、位相制御取付面位置天井面取付可能内容量1台
注意
※天井面取付専用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45436249OG264142LCRアルミダイカスト(オフホワイト色)
19,300
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月24日
45436258OG264143LCRアルミダイカスト(黒色)
19,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436267OG264144LCRアルミダイカスト(マットシルバー色)
19,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする