オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317

オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317 - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア ポーチライト ドーム形 Φ317 - ODELIC(オーデリック)

高演色照明R15クラス2

材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ317質量(kg)1.1取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)100取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨・防湿型定格消費電力(W)8.7ランプの種類LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさFCL20W相当演色指数(Ra)80取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※温泉地使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45436276OW269049LDLEDフラット形8.7W(GX53-1a)No.251T樹脂(白色)2700電球色固有:72.1
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436285OW269049NDLEDフラット形8.7W(GX53-1a)No.251S樹脂(白色)5000昼白色固有:80.1
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436294OW269050LDLEDフラット形8.7W(GX53-1a)No.251T樹脂(黒色)2700電球色固有:61.6
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436310OW269050NDLEDフラット形8.7W(GX53-1a)No.251S樹脂(黒色)5000昼白色固有:68.3
15,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする