ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
190
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
206
取付方式
クローブ:ねじ込式
奥行(mm)
121
構造
防雨型
定格消費電力(W)
6.5
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
16(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面取付専用
調光の可否
不可
人感センサー
モード切替型
可動範囲(°)
センサー部:全方向20
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質(本体)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45436319
OG254984LCR
LED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TL
樹脂(マットシルバー色)
電球色
固有:57.5
374
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436328
OG254984NCR
LED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TN
樹脂(マットシルバー色)
昼白色
固有:60.1
391
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436337
OG254985LCR
LED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TL
樹脂(黒色)
電球色
固有:57
371
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436346
OG254985NCR
LED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TN
樹脂(黒色)
昼白色
固有:59.5
387
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436355
OG254986LCR
LED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TL
樹脂(オフホワイト色)
電球色
固有:59
384
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436364
OG254986NCR
LED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TN
樹脂(オフホワイト色)
昼白色
固有:61.6
401
¥
27,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください