曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用 - ODELIC(オーデリック)

人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
軒下取付専用のポーチライト
高演色照明R15クラス2

材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)0.8高さ(mm)121取付方式クローブ:ねじ込式構造防雨型定格消費電力(W)6.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付、軒下取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20内容量1台
注意
※調光器不可
※軒下取付専用
全6種類を絞り込む
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45436380OG254987LCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TL樹脂(マットシルバー色)2700電球色固有:57.5
29,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436389OG254987NCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TN樹脂(マットシルバー色)5000昼白色固有:60.1
29,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436398OG254988LCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TL樹脂(黒色)2700電球色固有:57
29,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436407OG254988NCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TN樹脂(黒色)5000昼白色固有:59.5
29,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436416OG254989LCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TL樹脂(オフホワイト色)2700電球色固有:59
29,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436425OG254989NCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TN樹脂(オフホワイト色)5000昼白色固有:61.6
29,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする