ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 丸形 Φ140
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)
Φ140
質量(kg)
0.5
取付
傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)
68
取付方式
グローブ:ねじ込式
構造
防雨・防湿型
定格消費電力(W)
4.5
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
9(100V)
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※温泉地使用不可
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45436434
OG254819R
アルミダイカスト(オフホワイト色)
5000
昼白色
固有:131.1
590
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436450
OG254820R
アルミダイカスト(オフホワイト色)
2700
電球色
固有:118.2
532
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436459
OG254821R
アルミダイカスト(黒色)
5000
昼白色
固有:131.1
590
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436468
OG254822R
アルミダイカスト(黒色)
2700
電球色
固有:118.2
532
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436477
OG254823R
アルミダイカスト(マッドシルバー色)
5000
昼白色
固有:131.1
590
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436486
OG254824R
アルミダイカスト(マッドシルバー色)
2700
電球色
固有:118.2
532
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください