ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス
コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます
高演色照明R15クラス2
構造
防雨型
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井面取付兼用
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45436660
OG254673LR
LED電球一般形11W(E26)No.275F
310
112
1
100
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436669
OG254673NR
LED電球一般形11W(E26)No.275E
310
112
1
100
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436678
OG254674LR
LED電球一般形6W(E26)No.295FL
310
112
1
100
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436687
OG254674NR
LED電球一般形6W(E26)No.295FN
310
112
1
100
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436696
OG264116R
LED一体型
235
91
0.5
75
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436705
OG264117R
LED一体型
235
91
0.5
75
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください