ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
構造
防雨型
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45436714
OG254099R
700
101
2.7
95
アクリル(透明)
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
45436730
OG254461R
410
100
1.3
87
樹脂
¥
18,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436739
OG254462R
407
102
1.1
75
アクリル(乳白)
¥
17,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
45436748
OG254505R
708
106
1.6
121
樹脂(オフホワイト色)
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
45436757
OG254506R
708
106
1.6
121
樹脂(オフホワイト色)
¥
19,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください