ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル 人感センサー付
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
材質
グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)
1.6
材質(本体)
樹脂(オフホワイト色)
取付方式
クローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)
121
構造
防雨型
定格消費電力(W)
11.6
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
12(100V)
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
人感センサー
ON-OFF型
内容量
1台
注意
※調光器不可
※昼間の明るい間、センサーは作動しません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45436766
OG254507R
708
114
5000
昼白色
固有:97.8
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
45436775
OG254508R
708
114
2700
電球色
固有:79.9
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
45436784
OG254509R
106
716
5000
昼白色
固有:97.8
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436800
OG254510R
106
716
2700
電球色
固有:79.9
¥
32,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください