曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス - ODELIC(オーデリック)

人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)727質量(kg)2.1高さ(mm)126取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向横向き取付専用皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型内容量1台
注意
※調光器不可
※横向き取付専用
※昼間の明るい間、センサーは作動しません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
奥行(mm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45436845OG254495R樹脂(黒色)1355000昼白色固有:93.5
52,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436854OG254496R樹脂(黒色)1352700電球色固有:75.6
52,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436870OG254499R樹脂(白木調)1335000昼白色固有:93.5
52,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436879OG254500R樹脂(白木調)1332700電球色固有:75.6
52,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする