曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯 - ODELIC(オーデリック)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2

種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL材質グローブ:アクリル(乳白)取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)6.2色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーモード切替型内容量1台
注意
※調光器不可
※絶縁台別売
※昼間の明るい間、センサーは作動しません。
※軒下取付専用
※素材の風化により変化が生じます。
※天然木使用器具の設置場所について、素材の風化(経年劣化)を防ぐため、白木や杉柾等を使用した器具は、雨や直射日光の当たらない軒下等の設置を推奨します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45436897OG264033LCR2171.6298154
46,800
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
45436906OG264035LCR1841.6282ステンレス(黒)138
49,800
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436915OG264037LCR1921.5285白木(黒色)142
42,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436888OG264031LCR1991.5295145
39,800
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする