オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明

オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 - ODELIC(オーデリック)

伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です
高演色照明R15クラス2

構造簡易防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※軒下取付専用(水平天井)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種別
幅(mm)
カバー
質量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45437168OP035402LR-LED電球一般形6W(E26)No.295FL□250アクリルシート5.2
99,80053,980
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437177OP035402NR-LED電球一般形6W(E26)No.295FN□250アクリルシート5.2
99,80053,980
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437186OP035403LR-LED電球一般形6W(E26)No.295FL□222樹脂シート2.1
69,80038,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437195OP035403NR-LED電球一般形6W(E26)No.295FN□222樹脂シート2.1
69,80038,980
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
68453038OP035403LR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)LED電球一般形6W(E26)No.295FL□222樹脂シート2.1
49,80028,980
23,980
アウトレット
26,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする