ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ガーデンライト
種別
LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL
幅(mm)
Φ129
カバー
ガラス(透明)
質量(kg)
1.9
構造
防雨型
定格消費電力(W)
4
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:80
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付き)
明るさ
白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)
272
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
320
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※点灯、消灯時などの温度差でグローブ内に結露が発生する場合がありますが、異常ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45437299
OG043392LR
アルミダイカスト/真鍮(マットシルバー色)
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
45437308
OG043431LR
アルミダイカスト/真鍮(オフホワイト色)
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437317
OG043433LR
アルミダイカスト/真鍮(鉄錆色)
¥
39,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください