曜日別特売

オーデリック コンクリート壁面埋込用ボックス

オーデリック コンクリート壁面埋込用ボックス - ODELIC(オーデリック)オーデリック コンクリート壁面埋込用ボックス - ODELIC(オーデリック)
用途フットライトを壁面へ埋め込む際に使用します適合フットライト型番:OG264105R、OG264106R材質質量(kg)0.7外寸横幅(mm)198高さ外寸(mm)66外寸法・奥行(mm)61内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45437369OA253462
5,200
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする