ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト
グレアレスな配光のコンパクトなフットライト。バッフルでまぶしさを抑えつつ、足元をやさしく照らします
バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
幅(mm)
204
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
72
奥行(mm)
6
構造
防雨型
定格消費電力(W)
3.9
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
別売品番
【専用埋込ボックス】OA253462
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※専用埋込ボックス別売
※専用ボックスは施工時に必ず必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45437378
OG264105R
アルミダイカスト(黒色)
固有:27.6
108
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
45437387
OG264106R
アルミダイカスト(マットシルバー色)
固有:43.8
171
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください