曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズ

オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズ - ODELIC(オーデリック)

コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
階段の蹴上面などのタイトなスペースにおすすめです
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型幅(mm)204カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.3高さ(mm)64奥行(mm)4構造防雨型定格消費電力(W)3.9色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:30.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)別売品番【専用埋込ボックス】OA253001演色指数(Ra)94定格光束(Lm)120調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※専用埋込ボックス別売
※専用ボックスは施工時に必ず必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45437396OG254089Rアルミダイカスト(黒色)
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45437405OG254090Rアルミダイカスト(マットシルバー色)
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする