ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED エクステリア グラウンドアップライト
壁や植栽のライトアップに最適
ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります
種別
LED一体型
幅(mm)
Φ85
カバー
強化ガラス(透明)
質量(kg)
1.4
材質(本体)
ステンレス
構造
防雨型
定格消費電力(W)
5.5
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
385
ランプの種類
LED
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
9(100V)
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※必ず排水管を設置し、排水処理をしてください。
※水はけのよい場所でご使用ください。(水中および窪地など水のたまる場所は使用不可)
※水はけの悪い土壌やコンクリート埋設時は、排水管工事をおこなってください。
※車両が通行する恐れのある場所には設置しないでください。(人が歩行する場所への設置は可能です)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45437414
OG254009R
固有:58.7
323
ワイド配光
¥
42,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437430
OG254010R
固有:79
435
ミディアム配光
¥
42,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください