視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト
まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計
鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)幅(mm)Φ87カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.4取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)鋼構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応定格消費電力(W)16.2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)80ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2光源寿命60000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさJDW50W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)268調光率(%)連続100-1、位相制御傾斜天井配光角度(°)未対応取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台