ODELIC(オーデリック)
オーデリック エクステリア スポットライト用 オプションフード
用途
灯器具用のフードです
材質
ステンレス
幅(mm)
148
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
68
タイプ
防雨型
奥行(mm)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45437615
OA253802
ブラック
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437624
OA253803
マットシルバー
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください