曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト

オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト - ODELIC(オーデリック)

やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150構造防雨型定格消費電力(W)3.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
首振角度(°)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45437719OG264130R1.5ブラック2005000昼白色
39,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437728OG264131R1.5ブラック2002700電球色
39,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437737OG264132R1.5マットシルバー2005000昼白色
39,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437746OG264133R1.5マットシルバー2002700電球色
39,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437640OG264118R0.8ブラック2105000昼白色
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45437649OG264119R0.8ブラック2102700電球色
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45437658OG264120R0.8マットシルバー2105000昼白色
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45437667OG264121R0.8マットシルバー2102700電球色
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45437676OG264126R1.1ブラック2405000昼白色
42,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45437685OG264127R1.1ブラック2402700電球色
42,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45437694OG264128R1.1マットシルバー2405000昼白色
42,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45437710OG264129R1.1マットシルバー2402700電球色
42,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45437640OG264118R66056299OG264118R1OG264118R エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056299エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45437649OG264119R66056308OG264119R1OG264119R エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056308エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45437658OG264120R66056317OG264120R1OG264120R エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056317エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45437667OG264121R66056326OG264121R1OG264121R エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056326エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)1台
13,980
税込15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45437676OG264126R66056335OG264126R1OG264126R エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056335エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)1台
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45437685OG264127R66056351OG264127R1OG264127R エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056351エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)1台
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45437694OG264128R66056360OG264128R1OG264128R エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056360エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)1台
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45437710OG264129R66056369OG264129R1OG264129R エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック) 66056369エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)1台
28,980
税込31,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする