ODELIC(オーデリック)
オーデリック LED エクステリア 人感センサー付スポットライト
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
種別
LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W・6W×2(E11)
長さ(mm)
135
幅(mm)
Φ77
カバー
強化ガラス(透明)
質量(kg)
1.5
材質(本体)
アルミダイカスト
構造
防雨型
首振角度(°)
90
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
明るさ
JDR50W×2灯相当
回転角度(°)
200
別売品番
【ランプ】278E・278F・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R
調光の可否
不可
人感センサー
ON-OFF型
内容量
1台
注意
※調光器不可
※ランプ別売
※木台別売
※昼間の明るい間、センサーは作動しません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45437834
OG264091
オフホワイト
¥
35,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437850
OG264092
黒色サテン
¥
35,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437859
OG264093
マットシルバー
¥
35,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください