曜日別特売

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型)

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) - ODELIC(オーデリック)

CONNECTED LIGHTING
Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます
屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です
対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます
人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2

仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)種別LED一体型構造防雨型、Bluetoothアンテナ付定格消費電力(W)5.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)別売品番【タブレット】RC913演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※タブレット別売
※連動点灯の設定には別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンが必要です。
※製品をご使用の際には必ず壁スイッチを設置してください。初回接続設定時に必要です。
※昼間の明るい間、センサーは作動しません。
全7種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45437965OG254833BRグローブ:アクリル(乳白)1050.7328樹脂(シルバー色)
34,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437974OG254834BRグローブ:アクリル(乳白)1111.1331ステンレス(鏡面)
41,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438008OG254837BRグローブ:アクリル(乳白)1251340樹脂(民芸塗)
47,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438017OG254838BRグローブ:アクリル(乳白)1251340樹脂(白木調)
47,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438026OG254839BRグローブ:アクリル(乳白)1251340樹脂(鉄色ラスティ)
45,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437990OG254835BRグローブ:アクリル(乳白)1251340樹脂(マットシルバー色)
47,000
取扱い終了
返品不可
45437999OG254836BRグローブ:アクリル(乳白)、樹脂シート(チーク色木調)1251340樹脂(マットシルバー色)
47,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする