オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト

オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト - ODELIC(オーデリック)

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
高演色照明R15クラス2

材質幅(mm)Φ114質量(kg)0.4取付傾斜天井取付:可能(55度)構造高気密SB/浅型首振角度(°)30(回転:180)埋め込み深さ(mm)74ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100傾斜天井配光角度(°)0~30°取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※調光器不可
※防火区画の天井に照明器具を設ける場合は、照明器具の主たる部分を鋼製(溶融亜鉛めっき鋼板製およびステンレス鋼板製を含む)とし、その開口面積に応じて次のような防火被覆を設けてください。
※開口面積200cm2未満の場合、当該器具の表面を不燃性断熱材(密度40kg/m3以上のロックウール、密度24kg/m3以上のグラスウール等)で被覆してください。(開口面積100cm2未満の場合は50mm以上で被覆)
全16種類を絞り込む
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45438035OD361555LDRLED電球フラット形6W(GX53-1)No.293Bオフホワイト62700電球色
11,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438044OD361555MLRLED電球フラット形7.7W(GX53-1)No.293Yオフホワイト7.72700電球色
12,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438060OD361555NDRLED電球フラット形6W(GX53-1)No.293Aオフホワイト65000昼白色
11,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438069OD361555WDRLED電球フラット形6W(GX53-1)No.293Cオフホワイト63500温白色
11,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438078OD361556LDRLED電球フラット形6W(GX53-1)No.293Bオフホワイト62700電球色
11,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438087OD361556MLRLED電球フラット形7.7W(GX53-1)No.293Yブラック7.72700電球色
12,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438096OD361556NDRLED電球フラット形6W(GX53-1)No.293Aブラック65000昼白色
11,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438105OD361556WDRLED電球フラット形6W(GX53-1)No.293Cブラック63500温白色
11,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438114OD361557LDRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293Eオフホワイト52700電球色
9,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438130OD361557MLRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293Zオフホワイト52700電球色
10,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438139OD361557NDRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293Dオフホワイト55000昼白色
9,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438148OD361557WDRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293Fオフホワイト53500温白色
9,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438157OD361558LDRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293Eブラック52700電球色
9,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438166OD361558MLRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293Zブラック52700電球色
10,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438175OD361558NDRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293Dブラック55000昼白色
9,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438184OD361558WDRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293Fブラック53500温白色
9,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする