ODELIC(オーデリック)
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
構造
高気密SB/浅型
色温度(K)
2700~6500
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色~昼光色
別売品番
【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)
94
取付必要高(mm)
100
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※調光器不可
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
色
電圧(V)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45438200
OD361251BR
Φ140
0.8
オフホワイト
100-242
12
¥
27,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438209
OD361256BR
Φ170
1
オフホワイト
100-242
12
¥
28,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438218
OD361277BR
Φ140
0.8
オフホワイト
100-242
15
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438227
OD361278BR
Φ140
0.8
ブラック
100-242
15
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438236
OD361279BR
Φ170
1
オフホワイト
100-242
15
¥
26,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438245
OD361280BR
Φ170
1
ブラック
100-242
15
¥
26,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438254
OD361281BR
Φ140
0.8
オフホワイト
100-242
12
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438270
OD361282BR
Φ140
0.8
ブラック
100-242
12
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438279
OD361283BR
Φ170
1
オフホワイト
100-242
12
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438288
OD361284BR
Φ170
1
オフホワイト
100-242
12
¥
25,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438297
OD361573BCR
Φ114
0.4
オフホワイト
100
8.5
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438306
OD361574BCR
Φ114
0.4
ブラック
100
8.5
¥
14,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438315
OD361575BCR
Φ114
0.4
オフホワイト
100
6.7
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438324
OD361576BCR
Φ114
0.4
ブラック
100
6.7
¥
12,600
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください