曜日別特売

オーデリック 高演色LED ハイパワーFHTクラス ベースダウンライト

オーデリック 高演色LED ハイパワーFHTクラス ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ハイパワーFHTクラス ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ハイパワーFHTクラス ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ハイパワーFHTクラス ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン
やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト
高いコストパフォーマンスを誇ります
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型材質アルミダイカスト幅(mm)Φ140カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.6オフホワイト取付傾斜天井取付:可能(55度)構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)14.5色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)77ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1780傾斜天井配光角度(°)未対応取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(乳白)内容量1台
注意
※調光器別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45438340OD261878R
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする