ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形
超浅型ベースダウンライト
電源装置直上型
天井裏に余裕がない場所も設置可能な超浅型。電源装置が本体の直上にあるため、施工も簡単です
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
幅(mm)
Φ114
カバー
樹脂(乳白)
質量(kg)
0.2
取付
傾斜天井取付:可能(55度)
材質(本体)
アルミダイカスト
埋め込み深さ(mm)
36
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
50000時間
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
100
調光の可否
不可
取付必要高(mm)
36
取付可能天井厚(mm)
5~25
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
定格消費電力(W)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45438419
OD361543R
オフホワイト
7.2
5000
昼白色
固有:118.3
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438428
OD361544R
オフホワイト
7.2
3500
温白色
固有:112.6
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438437
OD361545R
オフホワイト
7.2
2700
電球色
固有:104.7
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438446
OD361546R
ブラック
7.2
5000
昼白色
固有:106.2
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438455
OD361547R
ブラック
7.2
3500
温白色
固有:101.1
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438464
OD361548R
ブラック
7.2
2700
電球色
固有:94
¥
8,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438480
OD361549R
オフホワイト
4.5
5000
昼白色
固有:122.8
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438489
OD361550R
オフホワイト
4.5
3500
温白色
固有:116.8
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438498
OD361551R
オフホワイト
4.5
2700
電球色
固有:108.8
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438507
OD361552R
ブラック
4.5
5000
昼白色
固有:110.2
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438516
OD361553R
ブラック
4.5
3500
温白色
固有:104.8
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438525
OD361554R
ブラック
4.5
2700
電球色
固有:97.5
¥
6,300
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください