曜日別特売

オーデリック 換気扇連動可能型 高演色LED ベースダウンライト 高感度人感センサー付

オーデリック 換気扇連動可能型 高演色LED ベースダウンライト 高感度人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 換気扇連動可能型 高演色LED ベースダウンライト 高感度人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 換気扇連動可能型 高演色LED ベースダウンライト 高感度人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 換気扇連動可能型 高演色LED ベースダウンライト 高感度人感センサー付 - ODELIC(オーデリック)

少ない動きもセンサーが感知。衛生的な高感度人感センサー付ライト
換気扇との連動操作も可能
人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動
じっとしていても高感度センサーが点灯状態を保ちます
人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止
高感度人感センサーON-OFF型
換気扇10W1台まで連動可能
高演色照明R15クラス2

種別LED一体型幅(mm)Φ114カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)5.3色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)73ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.1材質(枠)ポリカーボネート(オフホワイト)光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)467調光の可否不可人感センサー高感度:ON-OFF型取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※調光器不可
※照明連動不可
※換気扇は付属しておりません。
※換気扇は周囲の明るさに関係なく作動します。
※必ず壁スイッチを設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45438559OD261905R
21,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする