曜日別特売

オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト

オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト - ODELIC(オーデリック)

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
高演色照明R15クラス2

ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※CONNECTED LIGHTING対応の場合、Bluetoothコントローラーは別売です。
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
※防火区画の天井に照明器具を設ける場合は、照明器具の主たる部分を鋼製(溶融亜鉛めっき鋼板製およびステンレス鋼板製を含む)とし、その開口面積に応じて次のような防火被覆を設けてください。
※開口面積200cm2未満の場合、当該器具の表面を不燃性断熱材(密度40kg/m3以上のロックウール、密度24kg/m3以上のグラスウール等)で被覆してください。(開口面積100cm2未満の場合は50mm以上で被覆)
全35種類を絞り込む
35種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45438568OD261910RLED一体型Φ1140.3ブラック高気密SB/浅型
7,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438577OD361509MLRLED電球フラット形7.7W(GX53-1)No.293YΦ1220.3オフホワイト高気密SB/浅型
8,800
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438586OD361510MLRLED電球フラット形7.7W(GX53-1)No.293YΦ1220.3ブラック高気密SB/浅型
8,800
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438595OD361511MLRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293ZΦ1220.3オフホワイト高気密SB/浅型
6,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438604OD361512MLRLED電球フラット形7.7W(GX53-1)No.293ZΦ1220.3ブラック高気密SB/浅型
6,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438699OD361529LCRLED電球フラット形7.3W(GX53-1)No.293LΦ1140.6オフホワイト高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
13,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438708OD361529LRLED電球フラット形7.3W(GX53-1)No.293BΦ1140.6オフホワイト高気密SB/防雨型/浅型
12,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438717OD361529NRLED電球フラット形7.3W(GX53-1)No.293AΦ1140.6オフホワイト高気密SB/防雨型/浅型
12,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438726OD361529WRLED電球フラット形7.3W(GX53-1)No.293CΦ1140.6オフホワイト高気密SB/防雨型/浅型
12,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438735OD361530LCRLED電球フラット形7.3W(GX53-1)No.293LΦ1140.6ブラック高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
13,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438744OD361530LRLED電球フラット形7.3W(GX53-1)No.293BΦ1140.6ブラック高気密SB/防雨型/浅型
12,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438760OD361530NRLED電球フラット形7.3W(GX53-1)No.293AΦ1140.6ブラック高気密SB/防雨型/浅型
12,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438769OD361530WRLED電球フラット形7.3W(GX53-1)No.293CΦ1140.6ブラック高気密SB/防雨型/浅型
12,800
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438778OD361531LRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293EΦ1140.6オフホワイト高気密SB/防雨型/浅型
10,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438787OD361531NRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293DΦ1140.6オフホワイト高気密SB/防雨型/浅型
10,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438796OD361531WRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293FΦ1140.6オフホワイト高気密SB/防雨型/浅型
10,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438805OD361532LRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293EΦ1140.6ブラック高気密SB/防雨型/浅型
10,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438814OD361532NRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293DΦ1140.6ブラック高気密SB/防雨型/浅型
10,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438830OD361532WRLED電球フラット形5W(GX53-1)No.293FΦ1140.6ブラック高気密SB/防雨型/浅型
10,800
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438839OD361533RLED一体型Φ1140.8マットホワイト高気密SB/浅型
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438848OD361534RLED一体型Φ1140.8ブラック高気密SB/浅型
19,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438857OD361535RLED一体型Φ1140.8マットホワイト高気密SB/浅型
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438866OD361536RLED一体型Φ1140.8ブラック高気密SB/浅型
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438875OD361555BCRLED電球フラット形8W(GX53-1)No.293GBΦ1140.4オフホワイト高気密SB/浅型
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438884OD361556BCRLED電球フラット形8W(GX53-1)No.293GBΦ1140.4ブラック高気密SB/浅型
16,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438900OD361557BCRLED電球フラット形6.3W(GX53-1)No.293HBΦ1140.4オフホワイト高気密SB/浅型
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438909OD361558BCRLED電球フラット形6.3W(GX53-1)No.293HBΦ1140.4ブラック高気密SB/浅型
14,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438620OD361517LED一体型Φ1140.3オフホワイト高気密SB/防雨型/浅型
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
45438629OD361518LED一体型Φ1140.3オフホワイト高気密SB/防雨型/浅型
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
45438638OD361519LED一体型Φ1140.3ブラック高気密SB/防雨型/浅型
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
45438647OD361520LED一体型Φ1140.3ブラック高気密SB/防雨型/浅型
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
45438656OD361521LED一体型Φ1140.3オフホワイト高気密SB/防雨型/浅型
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45438665OD361522LED一体型Φ1140.3オフホワイト高気密SB/防雨型/浅型
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45438674OD361523LED一体型Φ1140.3ブラック高気密SB/防雨型/浅型
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
45438690OD361524LED一体型Φ1140.3ブラック高気密SB/防雨型/浅型
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45438620OD36151766050245OD361517ROD361517 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050245準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)1台
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45438629OD36151866050261OD361518ROD361518 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050261準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)1台
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45438638OD36151966050270OD361519ROD361519 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050270準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)1台
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45438647OD36152066050279OD361520ROD361520 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050279準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)1台
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45438656OD36152166050288OD361521ROD361521 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050288準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)1台
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45438665OD36152266050297OD361522ROD361522 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050297準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)1台
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45438674OD36152366050306OD361523ROD361523 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050306準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)1台
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45438690OD36152466050315OD361524ROD361524 準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック) 66050315準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)1台
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする