オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト

オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球
ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です
高演色照明R15クラス2

仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※調光器不可
※断熱施工不可
全25種類を絞り込む
定格消費電力(W)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
種別
幅(mm)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45438918OD301071LR-LED電球一般形8W(E26)No.290ZΦ120オフホワイト8
9,5006,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438927OD301071NR-LED電球一般形8W(E26)No.290YΦ120オフホワイト8
9,5006,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438936OD301072LR-LED電球一般形8W(E26)No.290ZΦ120ブラック8
9,5006,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438945OD301072NR-LED電球一般形8W(E26)No.290YΦ120ブラック8
9,5006,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438954OD301073LR-LED電球一般形8W(E26)No.290ZΦ152オフホワイト8
9,5006,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438970OD301073NR-LED電球一般形8W(E26)No.290YΦ152オフホワイト8
9,5006,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438979OD301074LR-LED電球一般形8W(E26)No.290ZΦ152ブラック8
9,5006,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438988OD301074NR-LED電球一般形8W(E26)No.290YΦ152ブラック8
9,5006,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45438997OD301075LR-LED電球一般形8W(E26)No.290ZΦ170オフホワイト8
9,5006,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439006OD301075NR-LED電球一般形8W(E26)No.290YΦ170オフホワイト8
9,5006,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439015OD301076LR-LED電球一般形8W(E26)No.290ZΦ170ブラック8
9,5006,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439024OD301076NR-LED電球一般形8W(E26)No.290YΦ170ブラック8
9,5006,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439040OD301077LR-LED電球一般形4.5W(E26)No.290TΦ120オフホワイト4.5
7,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439049OD301077NR-LED電球一般形4.5W(E26)No.290SΦ120オフホワイト4.5
7,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439058OD301078LR-LED電球一般形4.5W(E26)No.290TΦ120ブラック4.5
7,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439067OD301078NR-LED電球一般形4.5W(E26)No.290SΦ120ブラック4.5
7,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439076OD301079LR-LED電球一般形4.5W(E26)No.290TΦ152オフホワイト4.5
7,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439085OD301079NR-LED電球一般形4.5W(E26)No.290SΦ152オフホワイト4.5
7,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439094OD301080LR-LED電球一般形4.5W(E26)No.290TΦ152ブラック4.5
7,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439110OD301080NR-LED電球一般形4.5W(E26)No.290SΦ152ブラック4.5
7,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439119OD301081LR-LED電球一般形4.5W(E26)No.290TΦ170オフホワイト4.5
7,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439128OD301081NR-LED電球一般形4.5W(E26)No.290SΦ170オフホワイト4.5
7,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439137OD301082LR-LED電球一般形4.5W(E26)No.290TΦ170ブラック4.5
7,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439146OD301082NR-LED電球一般形4.5W(E26)No.290SΦ170ブラック4.5
7,5005,198
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
72464038OD301077LR【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)LED電球一般形4.5W(E26)No.290TΦ120オフホワイト4.5
7,5005,198
3,698
アウトレット
4,068(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする