ODELIC(オーデリック)
オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置
用途
C2500(CDM-T70Wクラス)軒下天井用の直流電源装置です
長さ(mm)
216
幅(mm)
65
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
44
電圧(V)
100-242
定格消費電力(W)
30
皮相電力(VA)
35(100V)、36VA(200V)、38VA(242V)
明るさ
CDM-T70W相当
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45439934
XA432002W
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください