オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン

オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン - ODELIC(オーデリック)

MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン
ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します

種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25内容量1台
注意
※断熱施工不可
※電源装置別売
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45439950XD701133Φ1100.5オフホワイト28【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):5000、XA431201F(C2750非調光):5000
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439959XD701134Φ1100.5オフホワイト28【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):4000、XA431201F(C2750非調光):4000
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439968XD701135Φ1100.5オフホワイト28【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):3500、XA431201F(C2750非調光):3500
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439977XD701136Φ1100.5オフホワイト28【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):3000、XA431201F(C2750非調光):3000
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439986XD701137Φ1100.5マットブラック28【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):5000、XA431201F(C2750非調光):5000
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45439995XD701138Φ1100.5マットブラック28【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):4000、XA431201F(C2750非調光):4000
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440004XD701139Φ1100.5マットブラック28【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):3500、XA431201F(C2750非調光):3500
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440020XD701140Φ1100.5マットブラック28【別売電源装置】XA431001F(C4000非調光):3000、XA431201F(C2750非調光):3000
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440029XD702141Φ1100.5オフホワイト22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):4000、XA432001F(C1950非調光):4000
18,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440038XD702142Φ1100.5オフホワイト22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):3500、XA432001F(C1950非調光):3500
18,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440047XD702143Φ1100.5オフホワイト22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):3000、XA432001F(C1950非調光):3000
18,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440056XD702144HΦ1100.5オフホワイト22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):2700、XA432001F(C1950非調光):2700
18,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440065XD702145Φ1100.5マットブラック22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):4000、XA432001F(C1950非調光):4000
18,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440074XD702146Φ1100.5マットブラック22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):3500、XA432001F(C1950非調光):3500
18,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440090XD702147Φ1100.5マットブラック22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):3000、XA432001F(C1950非調光):3000
18,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440099XD702148HΦ1100.5マットブラック22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):2700、XA432001F(C1950非調光):2700
18,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440108XD702149Φ830.5オフホワイト22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):4000、XA432001F(C1950非調光):4000
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440117XD702150Φ830.5オフホワイト22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):3500、XA432001F(C1950非調光):3500
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440126XD702151Φ830.5オフホワイト22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):3000、XA432001F(C1950非調光):3000
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440135XD702152HΦ830.5オフホワイト22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):2700、XA432001F(C1950非調光):2700
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440144XD702153Φ830.5マットブラック22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):4000、XA432001F(C1950非調光):4000
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440160XD702154Φ830.5マットブラック22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):3500、XA432001F(C1950非調光):3500
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440169XD702155Φ830.5マットブラック22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):3000、XA432001F(C1950非調光):3000
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440178XD702156HΦ830.5マットブラック22【別売電源装置】XA432002(C2500非調光):2700、XA432001F(C1950非調光):2700
16,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440187XD703121Φ1100.5オフホワイト13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):4000、XA433001F(C1000非調光):4000
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440196XD703122Φ1100.5オフホワイト13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):3500、XA433001F(C1000非調光):3500
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440205XD703123Φ1100.5オフホワイト13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):3000、XA433001F(C1000非調光):3000
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440214XD703124HΦ1100.5オフホワイト13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):2700、XA433001F(C1000非調光):2700
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440230XD703125Φ1100.5マットブラック13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):4000、XA433001F(C1000非調光):4000
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440239XD703126Φ1100.5マットブラック13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):3500、XA433001F(C1000非調光):3500
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440248XD703127Φ1100.5マットブラック13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):3000、XA433001F(C1000非調光):3000
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440257XD703128HΦ1100.5マットブラック13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):2700、XA433001F(C1000非調光):2700
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440266XD703129Φ830.3オフホワイト13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):4000、XA433001F(C1000非調光):4000
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440275XD703130Φ830.3オフホワイト13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):3500、XA433001F(C1000非調光):3500
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440284XD703131Φ830.3オフホワイト13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):3000、XA433001F(C1000非調光):3000
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440300XD703132HΦ830.3オフホワイト13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):2700、XA433001F(C1000非調光):2700
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440309XD703133Φ830.3マットブラック13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):4000、XA433001F(C1000非調光):4000
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440318XD703134Φ830.3マットブラック13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):3500、XA433001F(C1000非調光):3500
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440327XD703135Φ830.3マットブラック13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):3000、XA433001F(C1000非調光):3000
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440336XD703136HΦ830.3マットブラック13【別売電源装置】XA433002(C1500非調光):2700、XA433001F(C1000非調光):2700
13,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする