オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト

オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト - ODELIC(オーデリック)

MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます
モーターで動く小型スポットライト
パネルの交換で配光角も変更できます
CONNECTED LIGHTING
高演色照明R15クラス2

付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)135幅(mm)Φ69質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト・樹脂定格消費電力(W)17.7首振角度(°)180色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)18(100V)明るさJR12V-50W相当回転角度(°)180別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色取付面位置天井面取付専用調光の可否不可内容量1台
注意
※レール取付専用
※調光器不可
※タブレット別売
※コネクテッドスイッチ別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45440528OS030013BRオフホワイト固有:62.91114(昼白色時の値)14°ナロー
78,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440537OS030014BRマットブラック固有:62.91114(昼白色時の値)14°ナロー
78,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440546OS030015BRオフホワイト固有:60.31069(昼白色時の値)23°ミディアム
78,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440555OS030016BRマットブラック固有:60.31069(昼白色時の値)23°ミディアム
78,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440564OS030017BRオフホワイト固有:59.51054(昼白色時の値)33°ワイド
78,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440580OS030018BRマットブラック固有:59.51054(昼白色時の値)33°ワイド
78,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440589OS030019BRオフホワイト固有:48.4858(昼白色時の値)58°広拡散
78,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45440598OS030020BRマットブラック固有:48.4858(昼白色時の値)58°広拡散
78,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする