オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー

オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー - ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー - ODELIC(オーデリック)

PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます

付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
※2700KはRa93です。(高彩色ではありません。)
280件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45443669XS412501159Φ821.3オフホワイト29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443678XS412501H159Φ821.3オフホワイト29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443687XS412502159Φ821.3マットブラック29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443696XS412502H159Φ821.3マットブラック29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443705XS412503159Φ821.3オフホワイト29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443714XS412503H159Φ821.3オフホワイト29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443730XS412504159Φ821.3マットブラック29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443739XS412504H159Φ821.3マットブラック29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443748XS412505159Φ821.3オフホワイト29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443757XS412505H159Φ821.3オフホワイト29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443766XS412506159Φ821.3マットブラック29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443775XS412506H159Φ821.3マットブラック29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443784XS412507H159Φ821.3オフホワイト29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443800XS412508H159Φ821.3マットブラック29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443809XS412509159Φ821.3オフホワイト29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443818XS412509H159Φ821.3オフホワイト29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443827XS412510159Φ821.3マットブラック29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443836XS412510H159Φ821.3マットブラック29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443845XS412511159Φ821.3オフホワイト29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443854XS412511H159Φ821.3オフホワイト29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443870XS412512159Φ821.3マットブラック29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443879XS412512H159Φ821.3マットブラック29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443888XS412513159Φ821.3オフホワイト29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443897XS412513H159Φ821.3オフホワイト29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443906XS412514159Φ821.3マットブラック29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443915XS412514H159Φ821.3マットブラック29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443924XS412515H159Φ821.3オフホワイト29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443940XS412516H159Φ821.3マットブラック29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443949XS412517159Φ821.3オフホワイト29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443958XS412517H159Φ821.3オフホワイト29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443967XS412518159Φ821.3マットブラック29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443976XS412518H159Φ821.3マットブラック29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443985XS412519159Φ821.3オフホワイト29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45443994XS412519H159Φ821.3オフホワイト29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444010XS412520159Φ821.3マットブラック29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444019XS412520H159Φ821.3マットブラック29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444028XS412521159Φ821.3オフホワイト29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444037XS412521H159Φ821.3オフホワイト29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444046XS412522159Φ821.3マットブラック29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444055XS412522H159Φ821.3マットブラック29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444064XS412523H159Φ821.3オフホワイト29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444080XS412524H159Φ821.3マットブラック29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444089XS412525159Φ821.3オフホワイト29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444098XS412525H159Φ821.3オフホワイト29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444107XS412526159Φ821.3マットブラック29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444116XS412526H159Φ821.3マットブラック29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444125XS412527159Φ821.3オフホワイト29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444134XS412527H159Φ821.3オフホワイト29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444150XS412528159Φ821.3マットブラック29
31,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45444159XS412528H159Φ821.3マットブラック29
33,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする