オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム

オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム - ODELIC(オーデリック)

MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求
高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです

仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)90幅(mm)Φ50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)16首振角度(°)85ランプの種類高演色LED光源色温白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)31(100V)回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付面位置天井面取付専用内容量1台
注意
※調光器別売
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
配光タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45446469XS613113HCオフホワイト固有:63.6101916°ナロー
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45446478XS613114HCマットブラック固有:63.6101916°ナロー
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45446487XS613115HCオフホワイト固有:61.698724°ミディアム
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45446496XS613116HCマットブラック固有:61.698724°ミディアム
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする