オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ

オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
LED専用

仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)高さ(mm)83取付方式簡易取付Aリモコン連続調光・ON-OFF切替回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)調光の可否不可内容量1台
注意
※プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付不可
※調光器不可
※LED専用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
スライド長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45446505OA25349116051.9オフホワイト片側300
35,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45446514OA25349216051.9ブラック片側300
35,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45446530OA25349310551.5オフホワイト片側200
32,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
45446539OA25349410551.5ブラック片側200
32,800
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする