曜日別特売

オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ

オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ - ODELIC(オーデリック)

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます

仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33高さ(mm)65取付方式簡易取付A皮相電力(VA)600まで回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)内容量1台
注意
※プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
スライド長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45446548OA25349516051.8オフホワイト片側300
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45446557OA25349616051.8ブラック片側300
22,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45446566OA25349710551.4オフホワイト片側200
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
45446575OA25349810551.4ブラック片側200
19,800
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする