ODELIC(オーデリック)
オーデリック 取付レール
用途
灯具を直線状に設置する際に使用します
材質
アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
17
質量(kg)
0.08
高さ(mm)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45446715
OA253522
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください